Motion
EMSF-40 C

SEALMASTER
EMSF-40 C

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02569188
N° MFREMSF-40 C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMSF-40 C

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02569188
N° MFREMSF-40 C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461126233
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13971 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10063 lbf
  • Roulement de rechange
    3-28
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    EMSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461126233

Aperçu

Description du fabricant
EMSF-40C FLG BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté