Motion
CFCG3000A

FALK
CFCG3000A

Corps de protection du réducteur de vitesse 2923600 - Pour raccord produit, taille de protection : 30, acier
N° D’ARTICLE MI02570417
N° MFRCFCG3000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG3000A

Corps de protection du réducteur de vitesse 2923600 - Pour raccord produit, taille de protection : 30, acier
N° D’ARTICLE MI02570417
N° MFRCFCG3000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    572 x 431 x 557 mm
  • Code de taille de protection
    30
  • Arbre maximal Taille  
    114 (avec clé) mm, 140 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    191 à 343 mm
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Corps de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE PROTECTION CFCG3000A , CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good