Motion
CFCG3025A

FALK
CFCG3025A

Base de protection de réducteur de vitesse 2923606 - Pour raccord produit, taille de protection : 30, acier
N° D’ARTICLE MI02570418
N° MFRCFCG3025A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG3025A

Base de protection de réducteur de vitesse 2923606 - Pour raccord produit, taille de protection : 30, acier
N° D’ARTICLE MI02570418
N° MFRCFCG3025A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    572 x 431 x 557 mm
  • Code de taille de protection
    30
  • Maximum Shaft Size  
    114 (With Key) mm, 140 (Without Key) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    191 à 343 mm
  • Poids
    6.00 lb

Details

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Base de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
BASE CFCG3025A , STANDARD

You May Also Like

Les clients ont également acheté