Motion
CFCG7000A

FALK
CFCG7000A

Corps de protection du réducteur de vitesse 2923604 - Pour raccord produit, taille de protection : 70, acier
N° D’ARTICLE MI02570437
N° MFRCFCG7000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG7000A

Corps de protection du réducteur de vitesse 2923604 - Pour raccord produit, taille de protection : 70, acier
N° D’ARTICLE MI02570437
N° MFRCFCG7000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    1435 x 915 x 1079 mm
  • Code de taille de protection
    70
  • Arbre maximal Taille  
    305 (avec clé) mm, 381 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    343 à 622 mm
  • Poids
    114.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Corps de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE PROTECTION CFCG7000A , CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté