Motion
MCG0500A-WA PROTECTEUR, CPLG BLANC

FALK
MCG0500A-WA GUARD, CPLG WHITE

Protecteur de raccord de réducteur de vitesse 2924206 - Pour raccord de moteur, taille de protecteur : 05, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02570474
N° MFRMCG0500A-WA GUARD, CPLG WHITE
Prix159.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MCG0500A-WA GUARD, CPLG WHITE

Protecteur de raccord de réducteur de vitesse 2924206 - Pour raccord de moteur, taille de protecteur : 05, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02570474
N° MFRMCG0500A-WA GUARD, CPLG WHITE
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
Votre prix159.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    216 x 154 x 218 mm
  • Code de taille de protection
    05
  • Arbre maximal Taille  
    38 (avec clé) mm, 44 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    71 à 133 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Moteur
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Protecteur d’accouplement
  • Série
    MCG
  • CUP_NON
    782934235566

Aperçu

Description du fabricant
MCG0500A-WA PROTECTEUR, CPLG BLANC
  • Polyéthylène résistant aux chocs
  • Orange, jaune ou blanc de sécurité moulé
  • Quincaillerie en acier inoxydable
  • Évents radiaux
  • Étiquettes d’avertissement ANSI moulées
  • Colonnes montantes en option
  • Accès à charnière pour l’entretien

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté