Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.0000 po
- Poids0.589 kg
Détails
- ComprendQuincaillerie en acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyéthylène
- Type de pièceProtecteur d’accouplement de moteur
- Types de produitsProtecteur d’accouplement de moteur
- CUP_NON782934235535
Aperçu
- Les protections peuvent être utilisées avec TOUTES les marques et TOUS les types d'accouplements, à condition qu'elles répondent aux critères de sélection du produit; Taille facile pour une application spécifique à l'aide du guide de sélection 111-310; Conception à charnières permettant une ouverture rapide pour la lubrification, l'inspection et l'entretien des raccords; Conception Trim-and-fit permettant d'utiliser une seule protection pour une gamme d'applications dimensionnelles variées; Conforme aux normes ISO et ANSI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.