Motion
MCG1530A COLONNE MONTANTE/SS 2.0 PO/51MM

FALK
MCG1530A RISER SET/SS 2.0"/51MM

Ensemble de colonne montante de protection de réducteur de vitesse 2924228 - Pour couplage de moteur, taille de protection : 15, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02570491
N° MFRMCG1530A RISER SET/SS 2.0"/51MM
Prix267.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MCG1530A RISER SET/SS 2.0"/51MM

Ensemble de colonne montante de protection de réducteur de vitesse 2924228 - Pour couplage de moteur, taille de protection : 15, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02570491
N° MFRMCG1530A RISER SET/SS 2.0"/51MM
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
Prix267.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de protection
    15
  • Arbre maximal Taille  
    55 (avec clé) mm, 67 (sans clé) mm
  • Hauteur du support/surmontoir
    51 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type de couplage
    Moteur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Ensemble de colonnes montantes
  • Série
    MCG
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • CUP_NON
    782934236013

Aperçu

Description du fabricant
MCG1530A-SS ENSEMBLE DE COLONNES MONTANTES/INOX 2.0 PO/51M
  • Ensembles de colonnes montantes en option pour protecteurs d’accouplement MCG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté