Motion
SCG3050B

FALK
SCG3050B

Base du socle du réducteur de vitesse 2924248 - Pour le couplage d’entretoise, taille du protecteur : 30, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570545
N° MFRSCG3050B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
SCG3050B

Base du socle du réducteur de vitesse 2924248 - Pour le couplage d’entretoise, taille du protecteur : 30, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570545
N° MFRSCG3050B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    775 x 431 x 557 mm
  • Code de taille de protection
    30
  • Arbre maximal Taille  
    197 (avec clé) mm, 241 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    191 à 495 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Base du piédestal
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO

Aperçu

Description du fabricant
BASE SCG3050B , PIÉDESTAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon