Motion
2076158

HYDAC CORP
2076158

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-63, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S63 adaptateur, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI02570638
N° MFR2076158
Prix2,999.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076158

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-63, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S63 adaptateur, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI02570638
N° MFR2076158

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,999.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Profondeur de la valve
    187 mm
  • Taille de la vanne
    DN10

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - Adaptateur S63
  • Intensité
    0.8 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154715 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    S-63
  • Trousse de joint
    3154712 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    DIN 51524, NAS 1638 Classe 10, PED 97/23/EC
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF10E16Y1-N250C S63 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté