Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Type de port d’entrée3/8 NPT femelle fileté
- Taille du port de sortie3/8 po
- Type de port de sortie3/8 NPT femelle fileté
- Hauteur totale41.9 (min.) mm, 46.9 (max.) mm
- Largeur totale24.3 mm
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv14 mm2
- Sexe du port d’entréeFemme
- MesureSortie du compteur
- Plage de pression de fonctionnement0.1 à 1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de port3/8 femelle NPT fileté
- Pression d’épreuve1.5 Mpa2
- Matériau du jointNBR (joint torique)
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille