Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame(2) 2 mm à fentes, 2 mm cruciforme, 2.5 mm à fentes, 3 mm à tête cruciforme, 3.5 mm à fentes, 4 mm à tête cruciforme
- Longueur de lame40 Phillips mm, 40 à fentes mm, 50 à fentes mm, 50 à fentes mm, 60 à cruciforme mm, 60 à fentes mm
- Longueur totale120 Phillips mm, 120 à fentes mm, 145 à fentes mm, 145 à fentes mm, 170 à cruciforme mm, 170 à fentes mm
- Tailles des buses#0 (Phillips), #00 (Phillips), #1 (Phillips), 1/16 (Slotted), 3/32 (Slotted), 5/64 (Slotted), 9/64 (Slotted)
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeSans danger pour les décharges électrostatiques
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis7
- Style de busePhillips, à fentes