Motion
34123
Tournevis à écrou – type tige solide, taille hexagonale de 7 mm, longueur de tige de 125 mm, longueur totale de 238 mm
N° D’ARTICLE MI02571987
N° MFR34123
Prix12.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à écrou – type tige solide, taille hexagonale de 7 mm, longueur de tige de 125 mm, longueur totale de 238 mm
N° D’ARTICLE MI02571987
N° MFR34123
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
Prix12.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur hexagonale
    1 po
  • Taille hexagonale
    7 mm
  • Longueur totale
    238 mm
  • Longueur de la tige
    125 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outils
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    084705341231

Aperçu

Description du fabricant
34123 ÉCROU SFTFNSH-DRV 7.0MM X 125MM