Motion
916224
916224 Servo-distributeur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI02575148
N° MFR916224
Prix12,516.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
916224 Servo-distributeur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI02575148
N° MFR916224
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
Prix12,516.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.83 mm
  • Longueur totale
    92.14 mm
  • Largeur totale
    87 mm

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +275 °F
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
SM4-20 (5)19 20/200-10-S11 VANNE DE SERVICE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon