Motion
18801-BLM-100

ROCKY BRANDS
18801-BLM-100

Bottes aux genoux Iron Duke – Matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noire, taille 10
N° D’ARTICLE MI02580542
N° MFR18801-BLM-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
18801-BLM-100

Bottes aux genoux Iron Duke – Matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noire, taille 10
N° D’ARTICLE MI02580542
N° MFR18801-BLM-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    10

Détails

  • Application
    Agriculture, bottes résistantes aux produits chimiques, bottes pour temps froid
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériau de la semelle extérieure
    PVC
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Protection chimique, fond résistant aux perforations, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Perforateurs et crampons
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
18801 M 100 ID 15 ST C.A. DANS BL 10