Motion
22148-8
Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 8
N° D’ARTICLE MI02580581
N° MFR22148-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 8
N° D’ARTICLE MI02580581
N° MFR22148-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Taille pour homme
    8

Détails

  • Application
    Bottes résistantes aux produits chimiques, abattoirs
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Acier
  • Caractéristiques de protection
    Bas résistant aux perforations, imperméable
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • CUP_NON
    086189007320
  • Matériau supérieur
    Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
22148 M 080 NE 12 ST NG COPPE 8