Motion
22148-12

ROCKY BRANDS
22148-12

Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 12
N° D’ARTICLE MI02580585
N° MFR22148-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
22148-12

Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 12
N° D’ARTICLE MI02580585
N° MFR22148-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Taille pour homme
    12

Détails

  • Application
    Bottes résistantes aux produits chimiques, abattoirs
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Acier
  • Caractéristiques de protection
    Bas résistant aux perforations, imperméable
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • CUP_NON
    086189007368
  • Matériau supérieur
    Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
22148 M 120 NE 12 ST NG COPPE 12