Spécifications
Dimensions
- Hauteur16 po
- Taille pour homme13
Détails
- ApplicationAgriculture, bottes résistantes aux produits chimiques, bottes pour temps froid
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurNoir
- Matériau de la doublureMolleton
- Matériau de la semelle extérieurePVC
- Gamme de produitsSécurité
- Caractéristiques de protectionProtection chimique, fond résistant aux perforations, imperméable
- TigeTige en acier
- Caractéristiques de résistance au glissementPerforateurs et crampons
- Normes respectéesASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
- Protection des orteilsEmbout d’acier
Aperçu
- Conçue avec un cambrion en acier pour un soutien supplémentaire et une semelle et un talon à crampons à angle profond pour une assise sûre
- Embout d’acier conforme à la norme ASTM F2413-05