Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.0625 po
- Extérieur Diamètre10.5000 po
- Global Largeur2.3125 po
- Poids36.9 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Numéro CUP du fabricant662293116693
- Type de produitRoulements de butée de rouleau conique
- SérieT
- Type de palier de butéeRace fuselée
- CUP_NON662293116693
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la documentation
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la documentation