Motion
SL045012-PP

INA (SCHAEFFLER)
SL045012-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 95 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02581539
N° MFRSL045012-PP
Prix1,043.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL045012-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 95 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02581539
N° MFRSL045012-PP
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
Prix1,043.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.18 lb, 2.7

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL04

Aperçu

Description du fabricant
SL045012-PP