Motion
CL4558-2LH
Embrayage mécanique d'embrayage à éjecteur - Alésage de 1/2 po, diamètre extérieur de 41.28 mm, longueur de 28.6 mm, couple de 17 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582200
N° MFRCL4558-2LH
Prix729.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique d'embrayage à éjecteur - Alésage de 1/2 po, diamètre extérieur de 41.28 mm, longueur de 28.6 mm, couple de 17 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582200
N° MFRCL4558-2LH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix729.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    41.28 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de couple
    17 pi-lb
  • CUP_NON
    786582320674

Aperçu

Description du fabricant
FS 04 X 0,500 POCHETTE SURFACE GAUCHE