Motion
CL40851-67
Embrayage HSB, conceptions à usage spécial, capacité de couple de 7,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582250
N° MFRCL40851-67
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage HSB, conceptions à usage spécial, capacité de couple de 7,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582250
N° MFRCL40851-67
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    222.25 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Capacité de couple
    7000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582294371

Aperçu

Description du fabricant
FS 750 X 3.250 EMBRAYAGE SURCOURSE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon