Motion
CL40931-68
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 7,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582285
N° MFRCL40931-68
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 7,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582285
N° MFRCL40931-68
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.437 po
  • Extérieur Diamètre  
    222.25 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Capacité de couple
    7000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582296160

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSO 750 X 3.437