Motion
CL42189-19
Embrayage HPI, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582352
N° MFRCL42189-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage HPI, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582352
N° MFRCL42189-19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    88.9 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de couple
    300 pi-lb
  • CUP_NON
    786582313751

Aperçu

Description du fabricant
HPI 400 X 0,875 POCHETTE SURFACE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer