Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5 po
- Largeur de course intérieure0.938 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur extérieure1.594 po
- Diamètre total2 po
- Largeur totale1.875 po
- Poids0.75 lb
Détails
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPB-3A POCHETTE 0,500B-RH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288408017
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse1800
- Course extérieure sur course à tr/min900
- RotationDROITE
- SérieSérie PB
- Capacité de couple40
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.