Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.875 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre total3.25 po
- Largeur totale3.5625 po
- Diamètre de la rainure de l’anneau élastique1.696/1.686 po
- Largeur de rainure de l’anneau élastique0,056/0,076 po
- Poids3.75 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPB-8A POCHETTE 0,875B DROITE
- Page de produit du fabricant
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse1600 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min650
- RotationDROITE
- SérieSérie PB
- Anneau à bouton-pressionRS175 - Non fourni
- Capacité de couple450
Aperçu
Description du fabricant
PB-8A x 0,875 POCHETTE CAM RH
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.