Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 po x 1/4 po
- Diamètre total5.5 po
- Largeur totale4.375 po
- Diamètre de la rainure de l’anneau élastique0.8800 po
- Largeur de rainure de l’anneau élastique0,068/0,088 po
- Poids15.00 lb
Détails
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricantPB-16A POCHETTE 2.00B LH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288404835
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse950 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min300
- RotationLH
- SérieSérie PB
- Anneau à bouton-pressionRS325
- Capacité de couple1800
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.