Spécifications
Détails
- À utiliser avecFCV7-10 Contrôle de débit et vérification du débitmètre dans A et B, SV3-10-C Blocage de type champignon à 2-Way par solénoïde sur A et B normalement fermé, SV3-10-O Blocage de type champignon 2-Way par solénoïde sur A et B normalement ouvert, SV4-10-C Blocage de type bobine à 2-Way par solénoïde sur A et B normalement fermé, SV4-10-O Blocage de type bobine 2-Way par solénoïde sur A et B normalement ouvert, Vickers FAR1-10 Régulateur de débit compensé et vérification de la sortie A et B du compteur
- Type de pièceBoîtier de soupape