Motion
1000A214

Drillco
1000A214

Mèche à tige réduite - 1-7/32 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02583369
N° MFR1000A214
Prix138.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
1000A214

Mèche à tige réduite - 1-7/32 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02583369
N° MFR1000A214
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
Prix138.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-7/32 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    1000
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE RONDE S&D 1000A214 1-7/32