Motion
8TH7 XCTN
Flexible hydraulique TH7 - DI 1/2 po, D.E. 0.80 po, Pression de service 2000 psi / 137.9 bar, Pression d'éclatement 8000 psi / 551.6 bar, Couvercle en polyuréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02583538
N° MFR8TH7 XCTN
Prix6.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique TH7 - DI 1/2 po, D.E. 0.80 po, Pression de service 2000 psi / 137.9 bar, Pression d'éclatement 8000 psi / 551.6 bar, Couvercle en polyuréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02583538
N° MFR8TH7 XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Poids du tuyau
    0.17 lb/pi
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.75 po / 95.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 250 pi
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    8000 psi / 551.6 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R7
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon sans couture (type Z)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4467-1207
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075321743
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 200 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    TH7 Le flexible hydraulique thermoplastique est recommandé pour les fluides hydrauliques à base de pétrole, d'eau et synthétiques. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueillette de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention des explosions, les machines agricoles et de construction et les applications de levage hydraulique à haute pression, en particulier l’équipement de manutention des matériaux avec des systèmes de mâts et de poulies comme les chariots élévateurs, le levage aérien, les grues hydrauliques à flèche et bien d’autres.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R7
  • Marque de commerce
    TH7 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075321743
  • Pression de service
    2000 psi / 137.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
8TH7XCTN 250' 4467-1207
  • Validé avec MegaCrimp
  • Plage de température : -54C à +93C / -65F à +200F