Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCe tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
- ApplicationTransfert d'air et d'eau., Idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée., Conduites de tubes de soudage par induction., Conduites de liquide de refroidissement par moulage par injection., Transfert d'eau désionisée., Transfert de fluides de transmission et de servodirection., Conduites de lubrification/chute d'air., Conduites d'air robotiques et pneumatiques., Flexibles d'air de conduite d'assemblage automobile.
- CouleurJaune
- Matériau de recouvrement de tuyauAlliage PVC/polyuréthane
- Numéro CUP du fabricant822353042328
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1141
- TypeFlexible d'air en PVC/polyuréthane
- CUP_NON822353042328
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures... est conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile. Blouson en alliage hautement résistant à l’abrasion. Couvercle lisse et non marquant piqué par épingle. Bonne flexibilité sur une large plage de températures. Bonne rétention de l’ajustement à des températures élevées. Matériaux sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!