Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la bride de poutre8 po
- Largeur minimale de la bride de poutre3 po
- Rayon de courbe minimum35 po
- Poids36.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue3-15/32 po
Détails
- Type de bride de poutre compatibleConique
- Page de produit du fabricant
- Série633
- Capacité de poids1 tonne