Spécifications
Dimensions
- Global Longueur10 pi
- Global Épaisseur3/16 po
- Longueur de l’élingue10 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue12400 lb
- Web Largeur1 po
- Poids2.55 lb
- Largeur1 po
Détails
- Capacité du panier 9012400 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier4900 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886267018
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture6200 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits1J
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue4900 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueInfini
- Capacité de poids verticale de l'élingue6200 lb
- Décapage1 bande centrale
- CUP_NON697886267018
- Capacité verticale 906200 lb
- GarantieGarantie
- Capacité de poids de la toile1600 lb par largeur de 1 po
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire