Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible18 à 10 AWG (solide), 20 à 12 AWG (trandu)
- Taille de fil compatible maximale10 AWG
- Taille de fil minimale compatible20 AWG
- Longueur totale7-1/8 po
Détails
- Style de prisePoignée ergonomique coussinée
- Comprend la sertisseusePince à sertir non incluse
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Pince nasale ou encoche en VPince à bec
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- CUP_NON092644740572
Aperçu
- Lames de précision de type cisaille pour des coupes nettes sur les fils de cuivre massifs et toronnés
- Marquages faciles à lire des deux côtés
- Les poignées courbées aident à atteindre les endroits confinés
- Boucles métalliques et trous de pliage
- Le ressort hélicoïdal permet une ouverture automatique rapide
- Trous de dénudage de précision
- Nez dentelé à prise solide pour plier, façonner et tirer facilement le fil
- Trous de cisaillement des vis
- Serrure de fermeture pratique pour un rangement pratique
- Poignées confortables à double trempage