Motion
45-091
Dénudeur de fils Stripmaster, Taille de fil compatible maximale : 10AWG, Taille de fil compatible minimale : 18AWG, Encoche en V
N° D’ARTICLE MI02585188
N° MFR45-091
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dénudeur de fils Stripmaster, Taille de fil compatible maximale : 10AWG, Taille de fil compatible minimale : 18AWG, Encoche en V
N° D’ARTICLE MI02585188
N° MFR45-091
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    18 à 10 AWG
  • Taille de fil compatible maximale
    10 AWG
  • Taille de fil minimale compatible
    18 AWG

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier allié
  • Comprend la sertisseuse
    Pince à sertir non incluse
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Pince nasale ou encoche en V
    Encoche en V
  • Auto-ajustement
    Ne s’ajuste pas automatiquement

Aperçu

Description du fabricant
45-091 STRIPMASTER, 10-18AWG, BLEU,