Motion
80351
LC 200 JAUNE
N° D’ARTICLE MI02585732
N° MFR80351
Prix1.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LC 200 JAUNE
N° D’ARTICLE MI02585732
N° MFR80351

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.5 po
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Taille de la buse
    1/2 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Temps de séchage
    2 min
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +150 °F
  • Température maximale
    150 °F
  • Température de marquage min.
    -20 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Matériau de surface
    Béton, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
  • Plage de température
    -20 °F à 150 °F
  • Style de buse
    Hexagonales
  • CUP_NON
    048615803517

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE TOUT USAGE 80351 TIMBERSTICK
  • Connu dans les métiers de la construction sous le nom de quille ou de craie d’aménagement; formulé pour le marquage résistant aux intempéries et à la décoloration sur la plupart des surfaces; formule spéciale plus douce permettant un marquage supérieur dans les climats froids; résistant aux UV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif