Motion
CRY22VUU
Rouleau suiveur - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI02586967
N° MFRCRY22VUU
Prix36.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI02586967
N° MFRCRY22VUU
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
Prix36.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    23 600 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557027161
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    31700 N

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRY22VUU
  • Rouleau suiveur, po, type non séparable, complément complet, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, cylindrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté