Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids1.00 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleIntérieur/extérieur
- Famille de couleurs de lentillesIntérieur/extérieur
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleDouble
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsKlondike
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868381094
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Lentille enduite résistante aux égratignures Duramass® en polycarbonate robuste et léger avec courbure de base de 11°
- Joint orbital complet avec double lentille
- Branches réglables, branches de spatule extensibles
- Embout en gel doux et sûr
- Filtre 99.9 % des rayons UV
- Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1
- Couleur du cadre : noir mat
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation