Motion
LAGD 125/GB2

SKF
LAGD 125/GB2

SKF Lubrificateur à point unique System 24 alimenté au gaz - Graisse biodégradable, 1/4 po de diamètre de filetage de raccordement, capacité de graisse de 125 ml/ 4.2 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02587986
N° MFRLAGD 125/GB2
Prix103.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LAGD 125/GB2

SKF Lubrificateur à point unique System 24 alimenté au gaz - Graisse biodégradable, 1/4 po de diamètre de filetage de raccordement, capacité de graisse de 125 ml/ 4.2 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02587986
N° MFRLAGD 125/GB2
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
Prix103.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    300 mm / 11.8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les unités sont fournies prêtes à l’emploi directement à partir de la boîte et remplies d’une large gamme de lubrifiants SKF haute performance. L’activation sans outil et le réglage du temps permettent un réglage facile et précis du débit de lubrification. Débit de distribution flexible de 1 à 12 mois - Arrêtable ou réglable si nécessaire - Cote de sécurité intrinsèque : Homologué ATEX pour la zone 0 - Contenant de lubrifiant transparent permettant une inspection visuelle du débit de distribution - Taille compacte, permet une installation dans des zones restrictives - Graisses et huiles pour chaîne disponibles - SKF DialSet permet de calculer le débit de distribution correct - Vaste gamme d'accessoires. - Applications typiques : Applications dans des endroits restrictifs et dangereux - Lubrification du boîtier de roulement - Moteurs électriques - Ventilateurs et pompes - Convoyeurs - Grues - Chaînes (huile) - Ascenseurs et escaliers roulants (huile)
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    125 ml / 4.2 oz liq.
  • Type de graisse
    Biodégradable
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR SYS 24 LAGD 125/GB2
  • Livré prêt à l’emploi directement de la boîte
  • Rempli de lubrifiants SKF haute performance, certifiés NSF H1 et compatibles avec les aliments
  • L’activation sans outil et le réglage du temps permettent un réglage précis du débit de lubrification
  • Débit de distribution flexible de 1 à 12 mois
  • Arrêtable ou réglable au besoin
  • Cote de sécurité intrinsèque : homologué ATEX pour la zone 0
  • Le récipient transparent de lubrifiant permet une inspection visuelle du débit de distribution
  • Taille compacte, permet une installation dans des zones restrictives
  • Graisses et huiles pour chaîne disponibles
  • Applications typiques : sites restreints et dangereux tels que les logements de roulement, les moteurs électriques, les ventilateurs et les pompes, les convoyeurs, les grues, les chaînes (huile)