Motion
M650P
Manille - 1/2 po, capacité de 3 tonnes, matériau en acier, revêtement en poudre orange
N° D’ARTICLE MI02588816
N° MFRM650P
Prix17.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 1/2 po, capacité de 3 tonnes, matériau en acier, revêtement en poudre orange
N° D’ARTICLE MI02588816
N° MFRM650P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.6250 po
  • Diamètre de l’œil
    0.7000 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.940 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.380 po
  • Largeur intérieure
    0.8400 po
  • Diamètre de la broche
    0.6300 po
  • Taille de la manille
    1/2 po
  • Poids
    0.75 lb
  • Largeur entre les yeux
    0.840 po
  • Limite de charge de travail
    3 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/2 à 55 tonnes Tailles : 3/16 à 2-1/2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles en carbone de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre orange
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26, RR-C-271
  • Type
    Goupille à vis
  • CUP_NON
    081767400203
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE VIS D’ANCRAGE DE MANILLE M650P , DOULEUR DE 1/2 PO
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Les manilles ont un facteur de 6:1 conception
  • La technologie RFID CM Smart ID est disponible en option