Motion
M854A
Manille d’ancrage – 1 po, capacité de 12-1/2 tonnes, alliage
N° D’ARTICLE MI02588820
N° MFRM854A
Prix165.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage – 1 po, capacité de 12-1/2 tonnes, alliage
N° D’ARTICLE MI02588820
N° MFRM854A
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
Prix165.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.13 po
  • Diamètre de l’œil
    1.22 po
  • Longueur intérieure de la manille
    3.75 po
  • Largeur de manille intérieure
    2.52 po
  • Taille de la manille
    1 po
  • Poids
    5.68 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.72 po
  • Limite de charge de travail
    12 1/2 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 2 à 12 tonnes Tailles : 3/8 à 3-1/2 po Les manilles en alliage CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception et ont une cote de résistance d’environ 5 % supérieure à celle d’une manille en carbone de taille comparable et d’environ 25 % plus résistantes que les manilles super résistantes. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage
  • Type de NIP
    Boulon, écrou et goupille fendue
  • CUP_NON
    043927405633
  • Capacité de poids
    12-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M854A BOULON/ÉCROU D’ANCRAGE DE MANILLE 1 PO ALLIAGE
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Disponible en tailles de 3/16 po à 2-1/2 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Remarque : les manilles à goupille vissée et à boulon/écrou/fentelette ont un facteur de 6:1 conception. 2-1/2 po et toutes les manilles à goupille ronde ont un facteur de 5:1 conception