Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille19.05 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Mauvais alignement Angle14 °
- Largeur de l’anneau extérieur10.5 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Largeur totale14 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageOuvert
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique9 810 N
- Code d’harmonisation8483.30.80.70
- Matériau du boîtierAcier à haute teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557029028
- Plage de température de fonctionnement- 30 °C à + 180 °C
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- SériePB
- Type de roulementBague sphérique
Aperçu
- Coussinet sphérique Pilloball
- Insérer le type/type de lubrification
- Acier à haute teneur en carbone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure