Motion
5351400300

AVENTICS
5351400300

Régulateur d’air standard -
N° D’ARTICLE MI02589145
N° MFR5351400300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5351400300

Régulateur d’air standard -
N° D’ARTICLE MI02589145
N° MFR5351400300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    91.5 mm
  • Longueur totale
    46 mm
  • Largeur totale
    42.5 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Bouton de commande verrouillable
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    44 psi
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
5351400300 RÉG. C4I 0,1-3 BARRE SANS FLANG