Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur36 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre26 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS47
- Type de conceptionHMS47
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311198592
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueComprend le moteur, les essieux moteurs, la transmission, les pompes, les moteurs électriques et les réducteurs de vitesse.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique.
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.