Spécifications
Dimensions
- Diamètre0,4063 po
- Longueur totale1-1/2 po
Détails
- 2D Dessins
- Détails supplémentairesLes fusibles de petite dimension Amp-Trap 2000® ATDR peuvent fournir une protection sans dommage de type CEI 2 aux composants de circuit de dérivation et aux petits moteurs de votre installation de plus en plus sensibles, minimisant ainsi le risque de dommages liés aux défauts. Les fusibles ATDR de classe CC offrent les meilleures caractéristiques de temporisation de leur catégorie avec une excellente capacité de cycle pour les petites charges de moteur.
- Intensité nominale4 A
- Type de corpsFibre de verre
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.4
- Approbation de l’Ul listé DcNorme 198L
- Classe de fusibleCC
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageFerrule
- Type de produitFusibles
- SérieATDR
- Approbations ULNorme 248-4
- Valeur nominale en volts600V CA, 300V CC
Aperçu
- Délai pour les courants d’appel de démarrage du moteur sans ouverture nuisible
- Forte limitation de courant pour un courant de passage à faible crête
- Capacité de cycle améliorée pour les démarrages/arrêts fréquents du moteur sans ouverture de fusible nuisible
- La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
- Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
- Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
- Le bouche-pores en silice de haute qualité assure un étanchéisation rapide des arcs et une limitation optimale du courant