Motion
M3PWBC
Dual Vee® Coussinet de roue guidé linéaire concentrique - taille 3 , matériau en acier inoxydable AISI 303 , profil bas de 3.48 mm
N° D’ARTICLE MI02590804
N° MFRM3PWBC
Prix31.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dual Vee® Coussinet de roue guidé linéaire concentrique - taille 3 , matériau en acier inoxydable AISI 303 , profil bas de 3.48 mm
N° D’ARTICLE MI02590804
N° MFRM3PWBC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profil de tête basse
    3.48 mm
  • Surface de montage sur roue en V
    11.42 mm
  • Fixation recommandée
    M8 po
  • Taille
    3

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable AISI 303
  • Style
    Profil bas

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE MONTAGE M3PWBC DOUBLEVEE
  • Conçu pour qu’une fixation passe à travers la bague et la roue de guidage, verrouillant les éléments en place contre une surface de montage
  • Fabriqué en acier inoxydable AISI 303
  • Version concentrique avec bride ronde pour aligner avec précision les roues sur la fixation ou le trou de montage
  • La version excentrique avec bride hexagonale permet d’ajuster et de précharger le rail de guidage
  • Des configurations de hauteur de tête standard et à profil bas sont disponibles, offrant une flexibilité en position de hauteur de roue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon