Motion
MJC3A
Assemblage de tourillon de roue de guidage linéaire - Taille : 3, style concentrique, 2.520 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable AISI 303
N° D’ARTICLE MI02590898
N° MFRMJC3A
Prix45.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tourillon de roue de guidage linéaire - Taille : 3, style concentrique, 2.520 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable AISI 303
N° D’ARTICLE MI02590898
N° MFRMJC3A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale de la plaque
    0.625 po
  • Épaisseur minimale de la plaque
    0.250 po
  • Surface de montage sur roue en V
    0.688 po
  • Longueur totale
    2.520 po
  • Taille
    3
  • Poids
    0.172 lb

Détails

  • Comprend
    Rondelles et écrous de montage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable AISI 303
  • Types de produits
    Assemblage de journal
  • Style
    Concentrique

Aperçu

Description du fabricant
JOURNAL MJC3A DOUBLE VIE
  • Utilisé pour le montage des roues de guidage
  • Comprend une rondelle de montage et des écrous
  • Utiliser un trou alésé pour le montage
  • Position concentrique, non réglable
  • Acier inoxydable AISI 303
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon