Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.375 po
- Longueur4.5 po
- Poids0.05 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615812229
Aperçu
- Le crayon de marquage de surface rouge-chaud écrit sur les billets, bobines, barres, dalles, lingots et autres surfaces métalliques chaudes
- Dure plus longtemps, jusqu’à 6X fois plus longtemps que la craie chaude concurrente
- Les marques durables ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas
- Les marques à séchage rapide ne sont pas endommagées pendant la manipulation ou lorsqu’elles sont immergées dans des bains-marie
- Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
- Disponible en deux tailles : standard 3/8 po (9.5 mm) et king 3/4 po (19 mm)
- Plage de marquage : 400°F à 1600°F (204°C à 871°C)
- Fabriqué aux États-Unis