Motion
7209BT1DBT/GNP4

NTN
7209BT1DBT/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 57 mm, angle de contact de 40 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02595143
N° MFR7209BT1DBT/GNP4
Prix2,485.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7209BT1DBT/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 57 mm, angle de contact de 40 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02595143
N° MFR7209BT1DBT/GNP4
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
Prix2,485.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    57 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.71 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Trois
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ENSEMBLE 7209BT1DBT/GNP4
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359441369
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5900 lbf
  • Série
    72B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 7209BT1DBT/GNP4