Motion
30-076
Connecteur de fil à visser à écrou de fil, calibre de fil minimum : 18AWG, calibre de fil maximum : 10AWG, tension nominale : 1000V
N° D’ARTICLE MI02596013
N° MFR30-076
Prix39.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur de fil à visser à écrou de fil, calibre de fil minimum : 18AWG, calibre de fil maximum : 10AWG, tension nominale : 1000V
N° D’ARTICLE MI02596013
N° MFR30-076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Tension nominale
    1000 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 10

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR DE FIL 30-076 76B ROUGE