Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure61.26 mm
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement+68 à +230 °F
- Type de jointScellé
- SérieLBXR
- CUP_NON7333314312914